材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容1コ入
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8
十字穴番号2
寸法H(mm)1.4
寸法a(mm)1.2
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.8
寸法b(mm)1.2
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
角座番号H3-4
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
スパック+長方形角座組込です。
長さ(mm)8
十字穴番号2
寸法d(mm)5.5
寸法A(mm)5.9
寸法t(mm)1.4
寸法B(mm)8.1
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)頭部:1.1/角座:1.0
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
角座番号C3-0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
適合電線(mm2)0.75
締付トルク(N・m)1.2
材質鉄
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)25
定格電流(UL)(A)25
材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格UL規格、TUV規格
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状なべ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
外径d(Φmm)(最大)5.5
寸法dk(Φmm)5.5
角座番号0
角座寸法(mm)6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.3
定格電流(JIS)(A)15
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)10
種類フィンガープロテクトねじ端子形
保護構造IP20(IEC 60529)
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)2
保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
耐振動(m/s2)90
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.0
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)電線引張:50以上
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取付方式直付け
結線方式ネジ
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)
使用周囲温度(℃)-20~55
保存温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間
使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)36
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード23539
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)48
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)5
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
タキゲンコード23538
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ