11,544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)FD-M370-6
リア7/8-SPEED用 トップスイング デュアルプル バンドタイプ34.9mm 31.8&28.6mmアダプター付 チェーンステイアングル:66-69
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)RD-M370 SGS
対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(70本)
525 税込578
翌日出荷


1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)70 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 頭部形状トラス 寸法K(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(52個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1箱(800個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(13個)
特価
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
2,788 税込3,067
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(13個)
特価
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-310 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA949NU-304 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(70本)
815 税込897
当日出荷

エスコ品番EA949NT-304 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(70本)
860 税込946
当日出荷

エスコ品番EA949NE-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
250 税込275
翌日出荷

1箱(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1箱(800個)
10,980 税込12,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形S2M ピッチ(mm)2 種類シンクロベルト
1本
439 税込483
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(800個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅6mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


1箱(800個)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=2(SW組込)
1箱(300個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1箱(800個)
11,980 税込13,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷