材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状鍋セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類P=2(SW組込)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5964
アズワン品番67-5602-27
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふくコード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く)
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥3,388
税込¥3,727
3日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-3
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥160
税込¥176
当日出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-2
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
エスコ品番EA949AJ-131
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-4
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-133
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-132
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-136
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-135
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-137
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
マグネット式
寸法(mm)220×150
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ナット径M3
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
質量(g)3
寸法MM3
タキゲンコード22966
1個
¥126
税込¥139
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
パターン開き(mm)【最大】40
トラスコ品番810-5232
質量(g)135
粒径(μm)10.4
噴出量(mL/min)【液体】0~35
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.4
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)40
高さ(mm)12
CDプレーヤーとステレオアンプを接続し再生
高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用
金メッキ処理プラグ採用
ポータブルMDプレーヤーとステレオアンプを接続して再生
高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用
金メッキ処理プラグ採用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ