1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
エコマーク認定認定
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
光を反射しにくいマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ
軽くてスリムで持ち運びしやすい
使いやすいフルオープンタイプせん
アウトドアにもオススメです
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(mm)40
エコマーク認定番号10 146 009
色マゼンタ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 142 008
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
アイロンを使用して、テープを布地に貼り付けることができます。
用途布製の学校用品に
手提げ袋やハンカチに
タイプ布テープ
長さ(m)3.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
エコマーク認定認定
最大使用質量(kg)100
エコマーク認定番号19 130 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ
エコマーク認定認定
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメ内径(Φmm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 128 010
関連キーワード