3,787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
当日出荷

1個
180 税込198
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-304 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×4mm 頭部形状六角穴付き
1袋(4個)
180 税込198
当日出荷

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170 アズワン品番65-7968-97
1袋(1000個)
27,420 税込30,162
6日以内出荷

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
欠品中

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(800個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-304 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1パック(7個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

材質SCM435相当 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状平先 硬度HRC45~53 穴の形状六角穴 強度区分45H
1パック(100個)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-403 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-403 頭部形状六角穴付き
1個
750 税込825
翌日出荷

M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途帆立ての連結 長さL(mm)30 下穴径(Φmm)5 取付板厚:36-40mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様M4 めねじ付き
1セット(100個)
2,198 税込2,418
23日以内出荷

スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能
用途ノックダウン家具 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
1セット(100個)
999 税込1,099
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)