38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(200個)
360 税込396
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(75個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M6 材質 ねじピッチ1.0 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)
409 税込450
当日出荷

材質鉄-ユニクロ 表面処理ユニクロ セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130
1セット
499 税込549
当日出荷


1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM24 材質 ねじピッチ1.5 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ 関連資料(0.39MB) ねじ山種類メートル細目
1個
529 税込582
当日出荷

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)19.5 寸法C(mm)(最小)1.3 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19.5 ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール 表面処理ユニクロ ナット1種
1パック(100個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM3
1個
52 税込57
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

呼び径M3 材質鉄(クロメート) ピッチ(mm)0.5(並目) エスコ品番EA949GC-3 表面処理クロメート ねじの呼びM3
1袋(300個)
440 税込484
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アフターナット S
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM3
1個
55 税込61
9日以内出荷

W3/8ボルトとM8ボルトを連結するためのナットです。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
499 税込549
5日以内出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)カバン取手 H-240
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)40 高さ(mm)50 付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り) 穴径(Φmm)4.5 横幅(mm)113 太さ(mm)8~14 取手取手
1個
399 税込439
欠品中

WAKI(和気産業)カバン取手 H-47
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)24・80 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)114(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)140 太さ(mm)10~14 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷

材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20) トラスコ品番826-4005 寸法(mm)67×58×24 質量(g)520
1組
1,598 税込1,758
翌々日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各3個 材質スチール鋼 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)25 ユニクロ サイズ25 適応下地市販材 野縁19×25専用
1個
599 税込659
5日以内出荷

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス ピッチ(mm)91 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)120(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)147 太さ(mm)11 取手取手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットS(M6)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板30×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×10)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、袋ナットM3×2 材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)45 表面処理ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットSS(M5)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板20×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×8)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、袋ナットM3×2 材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)45 表面処理ユニクロメッキ
1セット
2,411 税込2,652
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットS(M6)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板30×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×10)×2、六角穴付ボルト(M6×10)×2、袋ナットM3×2 材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)45 表面処理ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
9日以内出荷

組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M6X20 ナットJ3N6 適合【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15) 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)10 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
259 税込285
5日以内出荷