エスコ品番EA949TF-306
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法m(mm)4.1
1パック(24本)
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-305
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-312
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-308
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
寸法K(mm)1.75
ドライブサイズT10
1パック(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-304
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質SCM435
長さ(mm)4
ねじピッチ0.5
色黒
寸法t(mm)1.1
寸法S(mm)2
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)1.86
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)6.72
ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
1パック(20本)
¥230
税込¥253
当日出荷
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)60
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
全長(mm)152
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
ハンドル長さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ