カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
    • 六角ボルト(18)
    • 寸切りボルト(3)
    • 六角ナット(4)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 自動車純正部品(2)
    • ミツビシ純正品番先頭MR39(1)
  • 農業機械(46)
  • 物流用品(23)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
種別
全ねじ・半ねじ
表面処理
3価ブラック・クロメート・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・ミツビシ・TRUSCO・ボサード・BIGM(丸山製作所)・プロトブレンボ・三星産業貿易・FYH(日本ピローブロック)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ノルトロックジャパン・三木プーリ・プロト・エスコ・アサダ・旭精工・SMC・omron(オムロン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・富士元工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m39 ボルト」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(20件のレビュー)
799税込879
1パック(21個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/クロメート)大阪魂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(MR39)ボルト,T/M コネクチング ミツビシ(MR39)ボルト,T/M コネクチングミツビシ
559税込615
1個
4日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から93日以内出荷
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
209税込230
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
239税込263特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
10,080税込11,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット TRUSCOボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セットTRUSCO
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。付属品中棚受2本セット内容棚板2枚・中棚受2本材質スチールネオグレー奥行(mm)880RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200
センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)センサ用取りつけ金具omron(オムロン)
239税込263
1個
当日出荷から31日以内出荷
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目