材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-415
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
エスコ品番EA949NE-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-440
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌々日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-410A
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NF-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)45
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-445
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-415
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-420
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-450
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-435
長さ(mm)35
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-430
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-450
長さ(mm)50
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)12
ねじピッチ(mm)0.7
ねじの呼びM4/6
1セット
¥215
税込¥237
6日以内出荷
エスコ品番EA949NT-401
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-415A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ