カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(202)
  • 機構部品(34)
  • 切削工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「m4 細目 ネジ」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,210税込7,931
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,960税込7,656
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
11,040税込12,144
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)10十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
11,220税込12,342
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)10十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
10,540税込11,594
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D7 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D7 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
8,530税込9,383
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
9,000税込9,900
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,060税込7,766
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,640税込6,204
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,720税込6,292
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
8,110税込8,921
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,498税込4,948
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104.グーリング
4,198税込4,618
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
1,692税込1,861
1本
5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)ラクテム
1,507税込1,658
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入りイシハシ精工
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,787税込3,066
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M12寸法s(mm)19寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9
SUSUナット(CAPツキ 大阪魂SUSUナット(CAPツキ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
ステンメッキフランジN(Sナシ(ヒダリ 大阪魂ステンメッキフランジN(Sナシ(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法S(mm)7寸法e(mm)8寸法c(mm)1.1寸法m(mm)4.5寸法m1(mm)3.2ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
フランジN(Sナシツバダイ 大阪魂フランジN(Sナシツバダイ大阪魂
667税込734
1袋(138個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法S(mm)5.5寸法c(mm)1寸法m(mm)4ねじの呼びM3寸法m1(mm)2.4寸法dc(mm)10
クロニッケルフランジN(Sナシ 大阪魂クロニッケルフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(80個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)4.5平径(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
フランジN(Sツキ(ヒダリ 大阪魂フランジN(Sツキ(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法c(mm)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)4ねじの呼びdM6寸法dc(mm)13
3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
3カ-B フランジN(Sナシ 大阪魂3カ-B フランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(78個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)4.5平径(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
ユニクロ フランジN(Sツキツバダイ 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキツバダイ大阪魂
667税込734
1袋(91個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)8寸法c(mm)1.1寸法m(mm)5寸法m1(mm)3.3ねじの呼びdM4寸法dc(mm)11
3カ-W Uナット(CAPツキ 大阪魂3カ-W Uナット(CAPツキ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
パ-カRZSCM435ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZSCM435ハ-ドロックN大阪魂
1,225税込1,348
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25
ステンウェルドUナット 大阪魂ステンウェルドUナット大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSフランジフクロN(Sツキ 大阪魂SUSフランジフクロN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ジオメットフランジN(Sツキツバダイ 大阪魂ジオメットフランジN(Sツキツバダイ大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)10寸法c(mm)1.5寸法m1(mm)4
クロ-ム Uナット (2シュ 大阪魂クロ-ム Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ニッケル Uナット (2シュ 大阪魂ニッケル Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら