カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.5 細目」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM10材質SCM435ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(31件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(900個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(19件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500本)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)6頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.5十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ボルト 細目 ラクテムネジ変換ボルト 細目ラクテム(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC
6,598税込7,258特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K廣杉計器(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット 山城山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット山城
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズタップ&ダイスセット潰れたネジ山の補正やネジの制作に便利なタップ&ダイスセットをオートバイ向けサイズで発売!オートバイ整備に欠かせない細目ピッチをラインナップした便利なセットです。セット内容 ※樹脂ケース入り20PCS1.タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.752.ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.753.タップハンドル:亜鉛合金4.ダイスハンドル:亜鉛合金-------------------------------------商品名:タップ&ダイスセット品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼20種詳細:1タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材 M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 2ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 3タップハンドル:亜鉛合金 4ダイスハンドル:亜鉛合金材質GCr15 高炭素クロム鋼種類20種
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW廣杉計器
5,198税込5,718特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)