カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,476)
  • 制御機器(667)
  • ねじ・ボルト・釘(416)
  • メカニカル部品(350)
  • パソコン/周辺機器(331)
  • 切削工具(306)
  • 測定用品(287)
  • 物流用品(263)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • 作業工具(136)
  • 電気材料(129)
  • 機構部品(125)
  • 建築金物(118)
  • 家電(89)
  • 防犯用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 空調・電設資材(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 電動工具(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • バイク純正部品(36)
  • 安全標識(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 医療(34)
  • 測定関連サービス(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 溶接用品(25)
  • 研磨材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 保管用品(21)
  • 照明(20)
  • 梱包用品(18)
  • 住設機器(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • カー用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(12)
  • バイク部品(11)
  • テープ(11)
  • 清掃用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 作業服(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「m4 100mm」の検索結果

関連キーワード
5,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,140税込1,254
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-134材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-412ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(400個)
当日出荷から52日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(7個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(10本)
8日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-330長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x100mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-232長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
ゴリラスリング100mm×4m アイビッグゴリラスリング100mm×4mアイビッグ
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)4使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(400個)
当日出荷から20日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
スリムserge100mm×4m アイビッグスリムserge100mm×4mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズSC-5頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
7.0x100mm [Nat]ビット エスコ7.0x100mm [Nat]ビットエスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)35適合ねじM4アズワン品番64-2222-32両頭機能片頭
100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 640W ディスクグラインダーエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能アズワン品番65-5657-84
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,050税込1,155
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
予約販売
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
28,980税込31,878
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(400個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
M4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコM4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様最小値:100mm材質SUS304寸法(mm)A:3.4、D:10使用荷重(kg)120
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 千代田通商マルチフラットチューブ100m 4mm×10本千代田通商
189,800税込208,780
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管材質ポリウレタントラスコ品番541-8976質量(kg)11透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M4-0.7x  8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,090税込5,599
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-23入数100個
M4-0.7x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,590税込5,049
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-24入数100個
M4-0.7x  4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,080税込4,488
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-25入数100個
M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
835税込919
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-420頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-29強度A2-100入数4ねじサイズM4×10
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15アズワン品番64-7904-11
M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
860税込946
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-33強度A2-100入数4ねじサイズM4×20
関連キーワード
...