カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(310)
- 制御機器(278)
- 切削工具(251)
- パソコン/周辺機器(239)
- 測定用品(166)
- 防犯用品(151)
- 物流用品(138)
- メカニカル部品(110)
- 建築金物(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 作業工具(84)
- 機構部品(78)
- 電気材料(59)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 家電(38)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 科学研究・開発用品(26)
- 電動工具(25)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 研磨材(18)
- 店舗什器・備品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 溶接用品(14)
- 住設機器(13)
- カー用品(13)
- バイク部品(12)
- 医療(12)
- 自動車補修部品(11)
- 縫製用品(11)
- 梱包用品(9)
- 清掃用品(9)
- 安全用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 事務用品(9)
- テープ(7)
- 安全標識(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業服(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業機械(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(215)
- ブロードウォッチ(141)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(79)
- TRUSCO(72)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
- RS PRO(53)
- エスコ(51)
- サンワサプライ(46)
- OSG(オーエスジー)(40)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(39)
- omron(オムロン)(34)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(32)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
- StarTech.com(31)
- 千代田通商(21)
- JAPANNEXT(21)
- コガネイ(20)
- タカチ電機工業(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m4 100mm」の検索結果

M4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-134材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,230税込¥1,3531パック(10本)当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA949AL-330材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状トラス頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(7個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-232材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
ゴリラスリング100mm×4m
アイビッグ¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)4使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
スリムserge100mm×4m
アイビッグ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
チタン 寸切り 両面取り M4
大阪魂¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.7ねじの呼びM4
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥589税込¥6481パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Apple Mac mini M4の盗難を防止。VESA規格のネジ穴にも固定可能。Apple Mac mini M4に取り付けて、盗難から防止します。Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)。製品取り付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。(75×75mm、100×100mm)セット内容本体×1、ネジ×4本質量(g)416対応機種Apple Mac mini M4使用可能機種Apple Mac mini M4本体形状一体型
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥975税込¥1,0731パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
3.0穴x100mm エアーブローガン
エスコ¥6,850税込¥7,5351個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】3使用圧力(MPa)1材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)100取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)280
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥43,980~税込¥48,378~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
エステル B-2 100mm
明大¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステルベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本
千代田通商¥189,800税込¥208,7801巻(100m)3日以内出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-8976材質ポリウレタン質量(kg)11色透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm)
マキタ¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷40Vmax のハイパワーを18V並みの小型・軽量ボディで実現。マキタ”初”「高出力密度モータ」搭載。ヘッド部長さ100mmかつ質量1.5kgと、40Vmax史上【最短ヘッド】&【最軽量】の充電式インパクトドライバが登場。「18V機並み」小型・軽量ボディ。・「高出力密度モータ」により、モータ体積が約40%コンパクト化 (メーカー従来機比)。・カム形状一新による軽量化。・バネの改良によるハンマケース小型化。・筒型ハウジング採用でデッドスペースを削減。「トガリビスモード」搭載。新・BLモータ「高出力密度モータ」はコンパクト化だけでなく、マグネットの数を増やすことで精細な制御が可能。薄い鋼板への「トガリビス」の締付けも、ネジ頭の溝を潰すことなく、面一でキレイに仕上げます。さらに「トガリビスモード」を含め、7つの幅広い作業をアシストする「楽らく7モード」で各種締付け作業を効率化。そして小型化でも最大締付トルクは従来機と変わらず「220N・m」と圧倒的ハイパワー。また打撃開始を早める新構造「カムアウト低減機能」により、カムアウトしにくく、かつ高トルクと操作性を両立したため、長尺ネジの締付けも制御しやすく快適です。さらなるおすすめポイントはこちら。・「全周」リング発光LEDライトにより、ビットの影を抑制し、視認性が向上。・ワークライトとして使えるライトモード付(照度3段階)。・「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル。・「全方位」隅打ち性向上スリムヘッド。・粉じんや雨から本機を保護するIP56(バッテリ単体もIP56)対応。・プラスチックケースは防じんや雨から保護するIP65適合で、本体装着分も含め、バッテリを最大3本収納可能(セットモデルのみ)付属品標準:(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(バッテリ含む)電源(V)直流36(40Vmax)内容セット品(バッテリBL4025×2個、充電器DC40RA、プラスチックケース、)打撃数(min-1[回/分])最速 0~4600、強 0~3600、中 0~2600、弱 0~1400締付け能力(mm)小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14、コーススレッド22~125最大締付トルク(N・m)220本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×126(ヘッド長100)×248回転数(min-1[回/分])最速 0~3700、強 0~3200、中 0~2100、弱 0~1100
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
エアークッションエコクラフト200×100mm 4巻セット
WILLI¥28,880税込¥31,7681ケース(4巻)5日以内出荷Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。お得な4巻セットです。用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:83厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)セット数4巻フィルム厚さ(μm)53
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm
シライ¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ベージュ 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ベージュ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
...








![M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538942-180221-02.jpg)






















![M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539028-180221-02.jpg)