カテゴリ
- メカニカル部品(186)
- 制御機器(177)
- ねじ・ボルト・釘(142)
- 切削工具(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 物流用品(96)
- パソコン/周辺機器(94)
- 電気材料(74)
- 測定用品(73)
- 建築金物(58)
- 機構部品(40)
- 作業工具(37)
- 空調・照明・電設資材(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 電動工具(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 家電(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 医療(18)
- 保管用品(14)
- 安全標識(13)
- バイク純正部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 防犯用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(8)
- 事務用品(8)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 空圧工具(6)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(93)
- エスコ(54)
- KHK(小原歯車工業)(54)
- IKO(日本トムソン)(43)
- SAMTEC(43)
- SMC(42)
- RS PRO(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- TRUSCO(24)
- OSG(オーエスジー)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(17)
- CAMDENBOSS(17)
- エレコム(13)
- タカチ電機工業(13)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- ANTEC(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4 120mm」の検索結果

M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥35,980税込¥39,5781箱(350個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ムゲン 片面使用 MWP 120mm
明大¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 MSP 120mm
明大¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット
WILLI¥28,880税込¥31,7681ケース(4巻)5日以内出荷Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。お得な4巻セットです。用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:100厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)セット数4巻フィルム厚さ(μm)53
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
チタン 寸切り 両面取り M4
大阪魂¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.7ねじの呼びM4
多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン
DARKFLASH¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。付属品ネジ仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
やさしいキズあてパッド L YKL 80×120MM 4マイ ドレッシング材 25-3638-02
ニチバン¥419税込¥4611個翌々日出荷切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ等の保護に。通気性が高いメッシュ素材なので、ムレにくく、ふっくらパッドでキズにやさしい仕様です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131260医薬品医療機器等法一般医療機器
ムゲン 両面使用 G-1W 25T用 120mm
明大¥389,800税込¥428,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm
明大¥339,800税込¥373,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 120mm 赤
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 5t。定格荷重2本の脚 = 7000kg。定格荷重4本の脚 = 5000kg。定格荷重チョークヒッチ = 4000kg。長さ = 2.5m。奥行 = 120mm。色 = 赤。エンドフィッティング = エンドレス。。RS PRO V6
スリングベルト RS PRO 丸型 1m 120mm 赤
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 5t。定格荷重2本の脚 = 7000kg。定格荷重4本の脚 = 5000kg。定格荷重チョークヒッチ = 4000kg。長さ = 1m。奥行 = 120mm。色 = 赤。エンドフィッティング = エンドレス。。RS PRO 6
ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」
ARCTIC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本色ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
ムゲン 片面使用 M-1W 25T用 120mm
明大¥319,800税込¥351,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 M-1S 25T用 120mm
明大¥299,800税込¥329,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
...


















![3.0x120mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540614-210428-02.jpg)