4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.30( 0.66 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.20(0.44 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V LED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷