「m4×120 ボルト」の検索結果
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
部品名称ボルト
関連資料(0.98MB)
図解NoMS315EA-1 フレーム部品_No.26、MSV313B-M-2 -A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415R4CF-125(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.14、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.6、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.14、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MS332EA フレーム部品_No.26、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS60-301 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷
備考M8X20
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB)
図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、MDC-80B コラム ウエ部品_No.12、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.12、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.47、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-82B-1 ゲンソクボックス部品_No.21、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.12、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-82-1 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.47、MDC-80 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMRS30-132 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.2、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.20、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.2、MSA415R4C-120(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.40、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.16、MSW-71-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.13など
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
規格M8X95X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.42MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.43MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.14、MSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS653DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.14、BSA-535 シリーズ オイルタンク、油圧配管部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.45、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.14、MRS30-130 トランスミッション部品_No.54、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-8
セット内容M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)
ねじの呼びM8
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
規格M6X20(SMK)
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49など
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
備考M6X15
部品名称ノブボルトM6X15
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.76、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.76、BSD-6020LTP-W 薬液配管部品_No.76、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.76、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.76、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.76、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.76、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.76、MSA415R4C-120(10) ソウコウミッション部品_No.76、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.76、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.76、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.76、MSA415R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.76、MB265SPG ギヤケース部品_No.76、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.76など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A397.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー 左側のみ ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容左側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:左側
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A397.60。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー 右側のみ ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容右側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:右側
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き
セット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個
寸法(mm)850×820×800
本体質量(kg)24
最大荷重(kg)450
取扱説明書(1.31MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)約200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約120
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2枚1組のワッシャーで摩擦ではなく張力を使って緩み止めを行います。ボルトの締結でゆるみが生じやすい箇所に。
種類ノルトロックワッシャー
表面処理デルタプロテクト
1
2
次へ