「m4×13 sus」の検索結果

134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理スズ 種類フラッシュポイント皿 寸法H(mm)2.6 寸法F(mm)6 ねじの種類全ねじ 寸法D(mm)8 頭部形状
1箱(500個)ほか
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 種類ニューポイント皿 山数18 寸法t(mm)2.7 適合板厚(mm)1.2~3.2 寸法dk(Φmm)8 寸法SL(mm)全ねじ 寸法EL(mm)7
1箱(1000個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)22
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)19
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)27
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質RブラケットSS:ステンレス(SCS13)・六角穴付ボタンボルト(M4×12)(ステンレス)3本付き、RキャップSS:ポリアミド(ブラック) 質量(g)RブラケットSS:39、RキャップSS:2
1セット
660 税込726
9日以内出荷

材質RブラケットSS:ステンレス(SCS13)・六角穴付ボタンボルト(M4×12)(ステンレス)3本付き、RキャップSS:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g)RブラケットSS:39、RキャップSS:2
1セット
701 税込771
9日以内出荷

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理スズメッキ 種類LIVEナベ 寸法D(mm)8 最大板厚(mm)3.2 頭部形状PAN
1箱(500個)ほか
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状PAN 寸法k(mm)2.9 寸法dk(Φmm)8.2 寸法Ln(mm)5.5
1箱(1000個)ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,498 税込9,348
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,098 税込7,808
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)