カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11,120)
    • 小ねじ(2,190)
    • 六角穴付ボルト(462)
    • 座金組込ねじ(1,554)
  • 自動車補修部品(59)
    • 自動車用小ねじ(15)
  • 機構部品(1,650)
    • アルミフレーム用ボルトセット(25)
  • 制御機器(1,519)
  • 切削工具(889)
  • 建築金物(811)
  • メカニカル部品(583)
  • 作業工具(466)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
  • 測定用品(341)
  • パソコン/周辺機器(331)
  • 電動工具(270)
  • 電気材料(245)
  • バイク部品(221)
  • 物流用品(189)
  • 家電(120)
  • 防犯用品(115)
  • 空調・電設資材(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(103)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 安全用品(62)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • オフィス家具(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • カー用品(34)
  • 農業機械(28)
  • 溶接用品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 照明(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 住設機器(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 空圧工具(16)
  • 清掃用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防災用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自転車部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 医療(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 事務用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 保管用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 縫製用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(146)
頭部形状
六角穴付き(411)
頭部形状
六角穴付きフランジ(19)
頭部形状
六角穴付き皿(80)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
(30)
頭部形状
根角ボルト(21)
頭部形状
極低頭(41)
頭部形状
(959)
頭部形状
超極低頭(23)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.4・1.41・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・2・112・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT8・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・NIC(エヌアイシ・オートテック)・廣杉計器・TAKIGEN(タキゲン)・Modes・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・マキタ・RS PRO・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・LAMP(スガツネ工業)・プロトブレンボ・OSG(オーエスジー)・日産ネジ・SMC・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4ねじ」の検索結果

関連キーワード
20,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)エスコ
250税込275
1パック(44本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1袋(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-47材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(35個)
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
コーンサインポケットボード ユニットコーンサインポケットボードユニット(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。付属品コーン固定ネジM4×10/1本材質ポリプロピレン取付方式カラーコーン取付
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(13本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(95本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(26個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(27件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 岩田製作所アイボルト岩田製作所(4件のレビュー)
358税込394
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質表面処理ユニクロメッキ
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(27本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1箱(100本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
179税込197特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本) エスコM4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(34件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
関連キーワード
...
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4