材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
材質ステンレス
規格1種(旧JIS)
ねじの種類ナット
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.75
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1500本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.75
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.3
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.3
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ