頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-420
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-410
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
磁石全体をシリコンゴムで包み込んであるので、着磁面を傷つけません。全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
用途一般機器
材質シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上黒色
推奨ねじM4トラスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-412
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-408
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-420
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-450
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-415
ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-408
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-440
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-430
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-410
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-425
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)45
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-445
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-425
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
1個
¥205
税込¥226
欠品中
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-405
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ