119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
430 税込473
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-416 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
当日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)0.5 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
365 税込402
当日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
365 税込402
当日出荷


1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
365 税込402
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-408 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
365 税込402
欠品中

材質 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
365 税込402
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
当日出荷

1個
365 税込402
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-440 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
365 税込402
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-440 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
520 税込572
当日出荷

エスコ品番EA949AS-435 材質ステンレス 長さ(mm)35 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
475 税込523
当日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA949AR-430 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AS-410 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
欠品中

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-435 長さ(mm)35 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
320 税込352
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-412 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
欠品中

1セット(2個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949AS-408 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
翌々日出荷

カーメイトRAZO GT-SPEC KNOB ブラック
エコ商品
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ セット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)