カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,782)
  • 自動車純正部品(740)
  • 制御機器(720)
  • メカニカル部品(661)
  • 農業機械(402)
  • 測定用品(284)
  • パソコン/周辺機器(278)
  • 科学研究・開発用品(253)
  • バイク部品(196)
  • 切削工具(189)
  • ねじ・ボルト・釘(175)
  • 船舶用品・漁業資材(155)
  • 機構部品(154)
  • 梱包用品(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 防犯用品(98)
  • 研磨材(95)
  • 物流用品(90)
  • バイク純正部品(84)
  • 空調・電設資材(83)
  • 電動工具(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 電気材料(68)
  • 作業工具(68)
  • 建築金物(67)
  • 医療(64)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 安全用品(54)
  • 家電(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 溶接用品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 卓上消耗品(36)
  • 照明(33)
  • 清掃用品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 事務用品(30)
  • 洗車・清掃(25)
  • 日用品(24)
  • 安全標識(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • オフィス家具(22)
  • テープ(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 縫製用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 防災用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 塗料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全保護具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 救急・衛生(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 手袋(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全靴・作業靴(1)

「m400」の検索結果

11,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
デジタルマルチメーター AD-5527A A&Dデジタルマルチメーター AD-5527AA&D
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m ケルヒャー高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20mケルヒャー
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。
仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース155℃,400/20M,LL ケルヒャー延長高圧ホース155℃,400/20M,LLケルヒャー
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)
仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
ラッピング フィルム 266X 3Mラッピング フィルム 266X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
ギャラクシーカーテンライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]ギャラクシーカーテンライト(ホワイト/ブルー)アルファ[販促]
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト・ブルー●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H190×W200
ギャラクシーカーテンライト(ゴールド) アルファ[販促]ギャラクシーカーテンライト(ゴールド)アルファ[販促]
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ゴールド●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H190×W200
ギャラクシーカーテンライト(ホワイト) アルファ[販促]ギャラクシーカーテンライト(ホワイト)アルファ[販促]
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H190×W200
ソフトコーンM専用トップライト サンセルフソフトコーンM専用トップライトサンセルフ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ソフトコーン専用の上部取り付け可能なソーラー式点滅ライト 夜間の視認性が高く遠方からの注意喚起に最適 上部にかぶせるだけで使用可能 いたずら防止 盗難防止対策にはビス固定が可能です。(ソフトコーンM 400mm 760mm 1000mm専用です。 外径約85mm 高さ約70mm 取り付け部 内径約76mm)
ポリエステルテープ 1272 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 12723M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(9巻)
5日以内出荷から50日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷
Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷
Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
765税込842
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SUS L型アンカーボルト 池田金属工業SUS L型アンカーボルト池田金属工業
2,029税込2,232
1パック
5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業
482税込530
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカンエアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレーマカン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応放射時間:約20秒放射距離:3-5m消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g充填ガスの名称:窒素標準使用期限:製造年月より3年使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマークBLUE HEAVENスタジオオーシャンマーク
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
これまで多くのジギングシーンを牽引してきた「BLUE HEAVEN」。軽量コンパクトなL30、近海のオールラウンダーL50、遠征から近海の大型青物・キハダ・中深海に向けたL80、マグロ・大型カンパチ・深海で活躍するL100。様々なターゲット・釣法に合わせたサイズをラインナップしました。世界中のジギング仕様のレバードラグモデルが追従したLシェイプドラグレバー。ストレートポンピング中でもパーミングサイドからレバー操作が可能となる優れた形状です。
ライトブルー
BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN MAGBRAKEスタジオオーシャンマーク
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
パーミングサイドの前方上面に配置したダイヤルは、リーリングやファイトで邪魔になりません。ダイヤルの調整を小さくすることでクイックにブレーキ力の調整が可能です。電磁誘導マグネットブレーキシステムを採用し、キャスト全域でスプール回転速度に呼応したブレーキ力を発生します。ネオジウム製大型マグネットを配置し、ブレーキ力の微調整を可能としたセッティング。使用するフィールドやルアーが大きく変わる際は、マグネットの設置数を変えることでブレーキ力を大きく調整も可能です。スプールに防水カバーをドラグディスクには防水ゴムリングを取り付け、巻き上げ時は高い防水性を誇りながら優れたスプールフリーを維持する新しい防水システムを採用しました。カーボンとステンレスの組み合わせは初動の滑らかさ、ドラグパワーの出しやすさに優れますが、摩擦熱が大きく発生します。カーボンワッシャーには耐熱温度の高いアルコングリースを塗布し、ドラグディスクはステンレスとコンポジットした放熱形状のアルミベースを採用し耐熱/放熱設計を施しています。
MsDG(マイクロサンディング/ダークグレー)
OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVENスタジオオーシャンマーク
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。軽量化・感度アップ・強度アップ大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。 結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
【レンタル】クランプテスタ 横河計測【レンタル】クランプテスタ横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)500寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)35400最低高さ(mm)1120寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)155ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:660
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,398,000税込1,537,800
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)300寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)21200最低高さ(mm)775寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)77ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:411
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
2,598,000税込2,857,800
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)1000
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W) Aladdin電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W)Aladdin
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 切替スイッチ:200W/400W 2.3mロングコード採用 防滴つまみ採用 底面すべり止め
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)1.6安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.8
増設用カメラ マザーツール増設用カメラマザーツール
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7電源DC12V 2A(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)感度【内蔵マイク】-47dBレンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)解像度1920(H)×1080(V)保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)視野角水平約85°動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)入力端子DC12V×1最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)【赤外線ライト】最大20イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS赤外線ライト【LED】4基
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8サイズ27外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2コントラスト1500:1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ベストセレクトバー 鋼鈑用 UMシリーズ DIPPERホクメイベストセレクトバー 鋼鈑用 UMシリーズDIPPERホクメイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
マグネットとベース機構によりユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。
タオル掛 R1623シリーズ RELIANCE(リラインス)タオル掛 R1623シリーズRELIANCE(リラインス)
2,698税込2,968
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
グレイスコア 介助式 GRC-21Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 介助式 GRC-21Bシリーズ松永製作所 (車椅子)
149,800税込149,800非課税商品
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)12.4高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×16前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320
グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ松永製作所 (車椅子)
149,800税込149,800非課税商品
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)13.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
12,582税込13,840
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関西ペイント スーパーフラットベースCM PROST's関西ペイント スーパーフラットベースCMPROST's
3,798税込4,178
1個(400g)
5日以内出荷
1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。・すかしの白さを出します。・アルミ粒子を粗くします。・正面を黒くします。2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途塗装成分スーパーフラットベースCM適合関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート使用方法スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オシロスコープ OWONオシロスコープOWON
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト交換ボール トラックボール用サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。
セット内容トラックボール用交換ボールボール直径(mm)34
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら