カテゴリ
- メカニカル部品(277)
- 農業機械(131)
- 研磨材(105)
- 制御機器(75)
- 測定用品(60)
- パソコン/周辺機器(43)
- 電動工具(38)
- 切削工具(35)
- 空圧工具(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 空調・照明・電設資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 作業服(23)
- 洗車・清掃(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 家電(14)
- 溶接用品(9)
- 縫製用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自転車部品(7)
- バイク部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- 理美容(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1"(2)
- 1-1/2(1)
- 2"(1)
- -(1)
- G(PF)1/4(2)
- G(PF)3/8(2)
- G(PF)1/2(3)
- NPT1/4(3)
- NPT3/8(2)
- NPT1/2(2)
- Rc(PT)1/4(9)
- Rc(PT)3/8(8)
- Rc(PT)1/2(10)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- NSK(日本精工)(108)
- NACHI(不二越)(45)
- NSK(ナカニシ)(27)
- CKD(23)
- 三木プーリ(20)
- ヤナセ(柳瀬)(19)
- IKO(日本トムソン)(19)
- SK11(19)
- ホンダ(16)
- GYEON(ジーオン)(16)
- 長野計器(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- エスコ(12)
- Asahicho(旭蝶繊維)(11)
- アサ電子工業(11)
- マキタ(9)
- 自重堂(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGM(丸山製作所)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NSK(ナカニシ)・CKD・三木プーリ・ヤナセ(柳瀬)・IKO(日本トムソン)・SK11・ホンダ・GYEON(ジーオン)・長野計器・SKF(日本エスケイエフ)・SHIMANO(シマノ)・エスコ・Asahicho(旭蝶繊維)・アサ電子工業・マキタ・自重堂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「m4000」の検索結果

Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams
SICK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル併用:C4000シリーズ、M4000シリーズサイズ:5mコネクタ タイプ:アングルメスIEC 61508, EN61496-1 ;2, EN954. CE, cULus. Sender and receiver sold individually Optional deflection mirrors or columns available separately, plus a laser alignment aid and bracket for configuring the mirrors Mounting kit available separately (4 pivoting fastenings). M4000, Type 4, Perimeter and Access Protection. The M4000 2 and 3 beam devices are used for perimeter and access guarding where the hazard is considered high risk, requiring a safety device according to EN954 Category 4. The M4000 is certified according to IEC 61508 SIL3 and EN 61496-1 ;2. Where protection is required from floor level, 3 beam systems are generally recommended, with the first beam positioned 300mm above the floor. Applications :. Access guarding, Perimeter guarding, Palletisers/wrappers, Punching machines and Robot cells. Features:. Simple assembly and alignment External device monitoring (EDM) Receiver end caps have integrated LED which can be viewed 360° Remote Muting switching amplifier 271-518 (UE403) For volt-free contacts use safety relay 271-502 (UE10) 2 PNP OSSD outputs, monitored
テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル
コクヨ(37件のレビュー)¥229~税込¥252~1個(8m)ほか当日出荷から翌々日出荷ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥10,485~税込¥11,534~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
デジタル耳栓
キングジム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み材質ABS色黒質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)コードあり防塵防水性能IP54相当ケーブル長(cm)約60ケースなしノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
キンバコア #20 4000m
キンバ¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷から5日以内出荷(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。長さ(m)4000番手20![ポリエステルスパン糸 #20 4000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #20 4000m
フジックス[縫製用品]¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から4日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途厚地用番手#20長さ(m)4000仕様左撚り適合18~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成20s 1×3強度(Nm)34.7
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
GLOO テープのり 本体(しっかり)
コクヨ¥499税込¥5491個当日出荷ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
トラッキングゲージ万能タイプ
KOTO¥64,980税込¥71,4781個欠品中ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
LT4000Mシリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ)
コクヨ¥349税込¥3841個当日出荷リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー仕様強粘着適合リフィル:タ-D400-08-E1-S22/タ-D400-08-E1テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16商品タイプ本体(詰替え用)繰り返し・詰め替え対応
キンバTTコア #20 4000m
キンバ¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷(ポリエステルカバー/ポリエステルコア糸)ポリエステル芯にポリエステルをカバーリングしたポリエステル100%コアヤーンです。高強力、高堅牢度ですので、過酷な縫製、加工に対応が出来ます。長さ(m)4000番手20
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
キンバカタン #20 4000m
キンバ¥4,298~税込¥4,728~1巻4日以内出荷褪色する染色方法になっておりますので、褪色が必要な商品向けです。C27(白)C28(生地)は後染めにもご使用出来ます。長さ(m)4000番手20
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
タコメーター 4000rpm 回転計
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
バレーボール4000 5号球
molten¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ソフトで吸汗性のある表皮を採用。人工皮革製の5号球バレーボールです。仕様製法/貼り材質人工皮革質量(g)270直径(Φcm)21対象高校生以上
バレーボール4000 4号球
molten¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷人工皮革製の4号球バレーボールです。仕様製法/貼り材質人工皮革質量(g)250直径(Φcm)20対象中学生、家庭婦人
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥55,980~税込¥61,578~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
...


















![ポリエステルスパン糸 #20 4000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)