トラッキングゲージ万能タイプ
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
- 用途
- エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
- セット内容
- スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1
- 測定範囲
- 最小4cm~最大302cmまで使用可能
- 内容量
- 1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ