カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(476)
  • 農業機械(222)
  • 制御機器(196)
  • 測定用品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • バイク部品(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(26)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「m400a」の検索結果

1,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドガードフィット KM-400A  S-M ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-400A S-M ブラウン

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)190寸法(cm)48~55
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電工ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
    用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • デジタルマルチメーター KLEIN TOOLS

    デジタルマルチメーター

    KLEIN TOOLS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落下しても壊れません。
    用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
    付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機

    デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター。狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。金メッキテストリード使用。側面にテストリードホルダーを装備。回路に直接つながず安全に測定可能。キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き
    仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • ヘッドガードフィット KM-400A  L-LL ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-400A L-LL ブラウン

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)195寸法(cm)53~63
  • ヘッドガードフィット キヨタ

    ヘッドガードフィット

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    転倒時の衝撃から頭部周りと耳周辺をしっかり保護します。 内側は伸縮性があフィット感が抜群です。 頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。 軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
    付属品あごひも材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途街路灯アーム鋼管 錆止塗装
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • エクステンションバー エスコ

    エクステンションバー

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)400差込角(inch)1”
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • 電力ヒューズ 三菱電機

    電力ヒューズ

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3222アズワン品番65-7819-08
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens

    SIEMENS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3167アズワン品番65-7821-50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-400A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-400A~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-400A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-400A~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 着脱アダプター付オートバルブ式 協和[機構部品]

    着脱アダプター付オートバルブ式

    協和[機構部品]
    54,980税込60,478
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • RECTNGLR PWR コネクタ プラグ 47POS Positronic

    RECTNGLR PWR コネクタ プラグ 47POS

    Positronic
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:47 製品群:PCIH シリーズ コネクタ マウント:パネル PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン 列数:-アズワン品番65-1583-60
  • L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

    協和[機構部品]
    34,980税込38,478
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状L型
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

    協和[機構部品]
    32,980税込36,278
    1個
    20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状I型
  • 金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)

    協和[機構部品]
    55,980税込61,578
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV

    協和[機構部品]
    70,980税込78,078
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。
    形状長形
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400A

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-400A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-400A

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-400A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-400A6

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-400A7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-400A7

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
  • 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT

    協和[機構部品]
    64,980税込71,478
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
    形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT
  • 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK

    協和[機構部品]
    82,980税込91,278
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa
    形状長形シリーズKLM-AVK
...