カテゴリ

  • 農業機械(222)
  • 測定用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク部品(38)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(16)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「m400a」の検索結果

480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドガードフィット KM-400A  S-M ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-400A S-M ブラウン

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)190寸法(cm)48~55
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電工ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
    用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • デジタルマルチメーター KLEIN TOOLS

    デジタルマルチメーター

    KLEIN TOOLS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落下しても壊れません。
    用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
    付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機

    デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター。狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。金メッキテストリード使用。側面にテストリードホルダーを装備。回路に直接つながず安全に測定可能。キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き
    仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • ヘッドガードフィット KM-400A  L-LL ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-400A L-LL ブラウン

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)195寸法(cm)53~63
  • ヘッドガードフィット キヨタ

    ヘッドガードフィット

    キヨタ
    22,980税込22,980非課税商品
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    転倒時の衝撃から頭部周りと耳周辺をしっかり保護します。 内側は伸縮性があフィット感が抜群です。 頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。 軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
    付属品あごひも材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途街路灯アーム鋼管 錆止塗装
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • エクステンションバー エスコ

    エクステンションバー

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)400差込角(inch)1”
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens

    SIEMENS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 着脱アダプター付オートバルブ式 協和[機構部品]

    着脱アダプター付オートバルブ式

    協和[機構部品]
    54,980税込60,478
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)

    協和[機構部品]
    55,980税込61,578
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588) 日東工器

    HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品ACアダプタです。
    トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • デジタルカードテスター TRUSCO

    デジタルカードテスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
    用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
    用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂

    Uボルト 管用(鉄/ドブ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり
...