はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
作動方式複動形・回り止め形
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15
質量(kg)11
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)10
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600
付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6
質量(kg)約14.5
使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630
梱包数1梱包
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
幅(mm)【バケット】200
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。
仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mm
アズワン品番67-0371-96
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
適合FR-A700
接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル
接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)
制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
規格M5X10(ISO)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.95MB)
図解NoMD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.64、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.64、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
ストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)0.5~300
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体タービン油
取付金具二山クレビス形
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード