39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格5.5X12XT0.8 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoMD571TS 羽根車部品_No.59、AD470 羽根車部品_No.57、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.63、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.25、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.26、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、MD3020L 羽根車部品_No.18、DK-J40 羽根車部品 ヒラザガネ_No.23、AD575G-30 羽根車部品 ヒラザガネ_No.66、MD5010 羽根車部品_No.60、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.23、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、GKD6000オプション(レンコンキット)部品ヒラザガネ_No.9、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.28、BSA-535 シリーズ オプション スクレーパ部品_No.13、GD400A ファンケース、レバーなど
1セット(10個)
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンリングセット
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.95MB) 図解NoDKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9872種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9200種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)



ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪
材質S45C 爪形状A:山取無
1組
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)