カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • 国産乗用車用バッテリー(7)
    • 輸入車用バッテリー(1)
  • 自動車純正部品(3)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
  • 農業機械(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
端子位置
性能ランク
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
長側面長さ(cm)
短側面サイズ
B
定格電圧(V)
12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42r」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(43件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
PITWORK(日産) バッテリーM-42R-V ニッサンPITWORK(日産) バッテリーM-42R-Vニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
アダプタ- ハイロックアダプタ-ハイロック
799税込879
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリーACDelco(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
オスランチーズ ハイロックオスランチーズハイロック
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
オスブランチチーズ ハイロックオスブランチチーズハイロック
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ステンレス製ダブルフェルール継手 アダプター(インチHy-lokポートをメスISOテーパネジに接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 アダプター(インチHy-lokポートをメスISOテーパネジに接続)ハイロック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
ステンレス製ダブルフェルール継手 オスランチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 オスランチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状オスランチーズ
ステンレス製ダブルフェルール継手 オスブランチチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 オスブランチチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状オスブランチチーズ
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ 古河電池UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ古河電池
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現ISS車:36ヶ月又は6万km通常車:36ヶ月又は10万km保証
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLAアイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB BatteriesHELLA
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
(D42M-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D42M-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータオリエンタルモーター
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様
トミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズ tantoreトミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズtantore
68,980税込75,878
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。 高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。 表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。
仕様平均口径(μm):42、糸径:35μm材質PTFE厚さ(μm)250密度0.76質量(g/m)1902
長方形フランジ 不二ラテックス長方形フランジ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R42) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R42)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
COVER,R*NH-42M-C*  83540424620ZB ホンダCOVER,R*NH-42M-C* 83540424620ZBホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
COVER,R*NH-42M-C*  83540399700ZF ホンダCOVER,R*NH-42M-C* 83540399700ZFホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
COVER,R.*NH-42M-C  83500465610ZC ホンダCOVER,R.*NH-42M-C 83500465610ZCホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
COVER,R*NH-42M-C*  83540399305ZC ホンダCOVER,R*NH-42M-C* 83540399305ZCホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
COVER,R*NH-42M-C*  83600405000ZF ホンダCOVER,R*NH-42M-C* 83600405000ZFホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
COVER,R.*NH-42M-C  83530419610ZC ホンダCOVER,R.*NH-42M-C 83530419610ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
COVER,R*NH-42M-C*  83500399900ZB ホンダCOVER,R*NH-42M-C* 83500399900ZBホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B42 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B42MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
(MC042)PIPE,BRK FLUID (6) A/M-R-F  RH 三菱ふそう(MC042)PIPE,BRK FLUID (6) A/M-R-F RH三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 42.2Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B42R2E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 42.2Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B42R2E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)42.2許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用 ダイヤトレンドRS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用ダイヤトレンド
37,300税込41,030
1本
3日以内出荷
DCNV□□-RS42R用RS-422ケーブル(10m)
クロ規格RS-422電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)10耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55