カテゴリ
- 農業機械(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アーム[作業工具](1)
- イーグルクランプ(1)
- カクイチ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ノーブランド(1)
- プラス・テク(3)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- 弘進ゴム(4)
- 日本ケミコン(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KEMET ポリマーコンデンサ,T530,680μF,6.3V dc,7343-43,T530X687M006ATE018
KEMET¥319,800税込¥351,7801セット(500個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 680μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
コネクタピースコンパクトサイドR
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個欠品中M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本(43m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本(43m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト用キャップ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷から5日以内出荷適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M外径A(Φmm)32.4
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
MPホース
弘進ゴム¥262,980税込¥289,2781本(43m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。機能耐溶剤性・耐薬品性・食品用使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水などRoHS指令(10物質対応)対応
マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm
ノーブランド¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
重量用リニアローラーレール
LAMP(スガツネ工業)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から4日以内出荷ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)
豊和用鉄生爪
アーム[作業工具]¥15,980税込¥17,5781セット(3個)当日出荷から5日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
稲葉製綱¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレン色白ひも・糸種類ロープ
テクノフーズ
プラス・テク¥25,980税込¥28,5781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 15mm長さ = 15mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY等価直列抵抗 = 43mΩKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-36
近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1
TELEMECANIQUE SENSORS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mmアズワン品番65-7330-65
トクシユボルト
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格M10X45.5-18部品名称トクシユボルト図解NoBSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.43、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.63、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.63、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.43、BSM-1270SLT オプション22 ローラ交換キット18m部品_No.43、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.43、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.43、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.63、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.43
プラグ(G1/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考G1/4規格1021-6フジコウアツ部品名称プラグ(G1/4)図解NoBSM-1350L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.23
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥135税込¥1491個8日以内出荷規格M8X90部品名称6カクボルト図解NoMS410RC-K3 フレーム部品_No.55、MS410R2-M フレーム部品_No.43、MS511R4T-K エンジン部品_No.18、MS613EFR-M フレーム部品_No.29、SSA-V1000 油圧配管部品_No.40、MS613R4T-M エンジン部品_No.18、MS613R4T-K エンジン部品_No.18、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511RC-M フレーム部品_No.51、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.7、MS613EFR-K フレーム部品_No.29、MS410R4T-K エンジン部品_No.18、SSA-R1000 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2K フレーム部品_No.18、MS410R4T-M エンジン部品_No.18、SSA-R1000C 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2M フレーム部品_No.18、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511R4T-M エンジン部品_No.18、MS410R2-K フレーム部品_No.43、MS511RC-K フレーム部品_No.51、MS613DNR-Y フレーム部品_No.27、MS410RC-M3 フレーム部品_No.55、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.7
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称ローラ図解NoBSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.13、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.13、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.13、BSM-1670SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.13、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1270SLT オプション22 ローラ交換キット18m部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.13、BSM-1070SLT オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.13、BSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.43
スナップピン
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格12X1.8部品名称スナツプピン図解Noセオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.43、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.40、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.39、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.43、MHD10A 本体部品_No.48、JH15D 本体部品_No.37、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.43、セオイ15DガタDX 本体部品_No.43、セオイ15Dガタ 本体部品_No.40、JH10D 本体部品_No.37
セオイバンドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷規格クロ部品名称セオイバンドマトメ図解Noセオイ18A-1ガタ 本体部品_No.43、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.44、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.30、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.31、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.40、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.40
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷仕様LA27オレンジ規格SA27レツド図解NoGS28MX ソウコウソウチ部品 Vベルト_No.18、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.43、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.43、GS28MX マキトリソウチ部品 Vベルト_No.10、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.45、GS28MX フレーム部品 Vベルト_No.39、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.45
ナベコネジ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M5X60(SM)図解NoMS3910D-15 ポンプ部品_No.27、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.17、GS10R ポンプ部品 ナベコネジ_No.19、MS608C-15 ポンプ部品_No.17、MS037 ポンプ部品_No.18、GKS15-1 ポンプ部品_No.17、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.18、GKS20-1 ポンプ部品_No.17、KS1300 ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS10 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.18、KS13S ポンプ部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.18、MJS-21 ポンプ部品_No.19、MS3900D-15 ポンプ部品_No.24、KS2020 ポンプ部品_No.17、MS039D-20JA ポンプ部品_No.18、JAS11 ポンプ部品_No.17、GKS11-1 ポンプ部品_No.17、AS15CD ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS20 ポンプ部品_No.17、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.18、GKS11 ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.17
チーズ(オス/メス)
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格PT3/8XPT3/8図解NoMSW-72-M 調圧弁部品_No.1、GS13EB チョウアツベン部品 チーズ(オス/メス)_No.18、TSW41 ポンプ部品_No.43、MSW-71-K 調圧弁部品_No.29、MSW-71-M 調圧弁部品_No.29、GS17EMSR ポンプ部品 チーズ(オス/メス)_No.41、MSW-70-M 調圧弁部品_No.29、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.19、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.18、MSW-70-K 調圧弁部品_No.29、GS13EBR チョウアツベン部品 チーズ(オス/メス)_No.18、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 チーズ(オス/メス)_No.18、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 チーズ(オス/メス)_No.18、GS17EH 調圧装置部品 チーズ(オス/メス)_No.18、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.1、MSD520EW-S ポンプ部品_No.43、MSW-72-K 調圧弁部品_No.1、GS17EM ポンプ部品 チーズ(オス/メス)_No.41、MSD520EW-H ポンプ部品_No.43
4カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M6X12部品名称4カクボルト図解NoBSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム 左 18Mブーム部品_No.16、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.66、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.53、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.66、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.66、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.4、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.53、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(左)部品_No.16など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷規格アナヨウ42部品名称Cガタトメワ図解NoMS413R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、MS653DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.28、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.18、SSA-Z550 サブミッション分解-2部品_No.43、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MS753DR6T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.17、MSA410R2T-K ホース送り出し装置部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.18、MSC1-102D 車輪部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.16など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)