カテゴリ

  • 農業機械(245)
  • メカニカル部品(168)
  • 自動車純正部品(149)
  • 制御機器(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 塗料(8)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「m43-1」の検索結果

関連キーワード
826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウパーツケース 樹脂製 仕切りなしモノタロウ(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りフリー
ディープソケット インパクト用 モノタロウディープソケット インパクト用モノタロウ(78件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウパーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプモノタロウ(31件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)38質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大24仕切り(小)×20枚、(大)×1枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウパーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプモノタロウ(17件のレビュー)
638税込702
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウパーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプモノタロウ(42件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(8個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ソケット 12角 差込角12.7mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
差込角(mm)12.7穴角12角
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(8個)
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(150個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)31材質亜鉛合金ダイカスト表面処理3価ホワイト
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
米びつろうと アケボノ(厨房機器・キッチン用品)米びつろうとアケボノ(厨房機器・キッチン用品)
689税込758
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×110×69
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)30全長L(mm)70材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.5
真鍮文字NUM43 光真鍮文字NUM43
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)43取付け方法貼付タイプ(テープ付)
ブルーフィルター マサル工業ブルーフィルターマサル工業(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆 クツワ鉛筆クツワ
409税込450
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
ブルーフィルター スクリーン マサル工業ブルーフィルター スクリーンマサル工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器川原電機製作所
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
入力電圧(V)AC240/220周波数60Hz
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-73
キャップラジエーター (ZM) MAZDA(マツダ)キャップラジエーター (ZM)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
ネームラベルSS しろくま プティデポームネームラベルSS しろくまプティデポーム
229税込252
1袋(4枚)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 カラフルなプリントがかわいいネームラベル。 (4枚入り)
材質綿、EVA樹脂
ウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具ウルトラ30エンドミル (AH10)アサヒ工具
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数4表面処理ノンコート
(51001)フレームASSY トヨタ(51001)フレームASSYトヨタ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ日本精器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5バルブ形式2位置シングルソレノイド寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途みぞ入れ[外径用]全長(mm)150
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSM-431C BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSM-431CBROADCOM
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸幅 = 9.8mm光度 = 14.3 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300m D-Link(ディーリンク)10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300mD-Link(ディーリンク)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプダイワラビン(旧大和化成工業)
14,980税込16,478
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
CABLE SET,THROTL ホンダCABLE SET,THROTLホンダ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEARM4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】NETGEAR
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
電動アクチュエータ XA-42H-350UR SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-350URSUS(エスユーエス)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42L-350B SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42L-350BSUS(エスユーエス)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
SET,SILENCER ホンダSET,SILENCERホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SCCM3X onsemionsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SCCM3Xonsemi
2,298税込2,528
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。寸法2.92 x 1.3 x 0.93mm出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36公称電圧(V)2.5 - 36出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ可変
関連キーワード
...