エスコ品番EA949DJ-440
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-440
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1040
タイプ並目ネジ
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
1袋(4個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-440
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
エスコ品番EA638BR-4
材質ステンレス
ねじ径(mm)M4
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM6×40
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×40mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
種別半ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2040
ねじピッチ(mm)1.75
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
規格M6X45
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.65MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.02MB)
図解NoMS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0274
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(100個)
¥7,298
税込¥8,028
75日以内出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0289
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
規格M10X40X26
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0379
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
規格2種
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状六角穴
材質SUS316L
種別半ネジ
表面処理プラズマ表面硬化処理
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
1袋(35個)
¥455
税込¥501
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ