310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×5mm 穴の形状六角穴
1個
295 税込325
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×5mm 表面処理黒色 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-405 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1袋(13本)
260 税込286
当日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

1袋
230 税込253
翌日出荷

仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-400
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-405
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-400
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949ND-405 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-405 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様コード番号:184-2052 材質真鍮 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M4×M4 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】7 本体長さ(mm)5 アズワン品番65-7914-78 穴深さ(mm)3 変換タイプオス/メス
1箱(1500個)
193,793 税込213,172
7日以内出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-405 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3050 アズワン品番65-7917-99
1箱(3000個)
156,365 税込172,002
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:5 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3051 アズワン品番65-7919-65
1袋(10個)
842 税込926
7日以内出荷

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2672 アズワン品番65-7914-60
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

エスコ品番EA949MK-405A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
205 税込226
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

コネクタA = M5、オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。動作温度 Max = +60℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷


1個
178 税込196
当日出荷

RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-504 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1袋(5個)
1,330 税込1,463
当日出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計。※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供。連続分注に対応する1μl~50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済。滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装。DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)。各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済
アズワン品番65-3834-78
1セット(4パック×1000個)
169,800 税込186,780
93日以内出荷

仕様コード番号:184-2809 材質真鍮 形状六角 ねじ径M4 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】7 本体長さ(mm)25 アズワン品番65-7913-01 穴深さ(mm)25 変換タイプメス/メス
1袋(5個)
1,530 税込1,683
7日以内出荷

1パック(1000個)
43,980 税込48,378
93日以内出荷

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2791 アズワン品番65-7914-04
1袋(5個)
1,005 税込1,106
7日以内出荷

仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2826 アズワン品番65-7912-99
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2773 アズワン品番65-7912-97
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷