パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬
刃数2
ねじれ角(°)30
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
エスコ品番EA949AL-231
材質ステンレス
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-329
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-133
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
持ち運びに最適。コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。小さいながらも強力。Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。幅広いニーズに対応。本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。信頼性の高いストレージソリューション。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×30.0×3.7
質量(g)3
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
インターフェイスPCIe Gen 4×4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(MB/s)3200
MTBF(時間)1500000
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 16m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.30m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.60m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.20m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.80m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 18m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 13m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 14m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ