カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,966)
  • ねじ・ボルト・釘(1,629)
  • 制御機器(1,380)
  • 測定用品(524)
  • メカニカル部品(472)
  • 切削工具(447)
  • パソコン/周辺機器(276)
  • 油圧機器・油圧ホース(233)
  • 科学研究・開発用品(213)
  • 電気材料(180)
  • 物流用品(154)
  • 機構部品(152)
  • 作業工具(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 測定関連サービス(60)
  • 家電(58)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • 自動車純正部品(55)
  • 防犯用品(46)
  • 事務用品(44)
  • 空調・電設資材(40)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 電動工具(34)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 溶接用品(24)
  • 建築金物(23)
  • 空圧工具(23)
  • 農業機械(22)
  • テープ(21)
  • 安全用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 作業服(19)
  • 塗料(18)
  • 照明(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 梱包用品(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • バイク部品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 手袋(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 医療(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「m5 0.5」の検索結果

13,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-5B
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
438税込482
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(20件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
丸ワッシャー 0.5T(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 0.5T(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(500個)
翌々日出荷
厚さ(mm)0.5材質ポリアセタール種類丸ワッシャー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
37mmx5.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx5.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
全長(m)5幅(mm)37エスコ品番EA981CT-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)0.5
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から10日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
スネーク用先端キャップ(M5x0.5) 扶桑精機スネーク用先端キャップ(M5x0.5)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
扶桑精機スネーク用交換部品の、先端キャップです。
トラスコ品番810-5613質量(g)5
M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ(1件のレビュー)
490税込539
1個
翌日出荷
ねじ径M5エスコ品番EA947AS-5
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/48個) エスコM5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/48個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(48個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-71入数48ナット径M5×0.8
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個) エスコM5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(48個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-85頭部平頭入数48ナット径M5×0.8
アルファゲルSWITCH 0.5mm M5-1009GG uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH 0.5mm M5-1009GGuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ソリッドダイス D M5X0.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M5X0.5 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯が回ってトガりつづけるシャープ 芯が均一に摩耗してトガり続けます。 ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。 更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。 エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。 クルっと回ってトガった芯をキープします。 細く、クッキリ書き続けられるシャープです。 クルトガ機構のメリット クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。 「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。 筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。 「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載 もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。 ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。 指が痛くなりにくい最適設計です。 「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆)クルトガ スタンダードモデル 0.5mmuni(三菱鉛筆)(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
MARWI ギヤハンガー GH-138 M5xP0.5x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-138 M5xP0.5x8L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・TREK
0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ0.5tonx5.0m チェーンブロックエスコ(1件のレビュー)
28,600税込31,460
1個
当日出荷
エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AG-22形状ビニールカーテン
ベルトレンチ モノタロウベルトレンチモノタロウ(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.5tonx5.0m レバーホイストエスコ(1件のレビュー)
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
アドバンス シャープ 0.5mm uni(三菱鉛筆)アドバンス シャープ 0.5mmuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
キレイな文字が書けるシャープ。回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。 2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。 漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。 「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。 筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スタイルフィット シャープ リフィル 0.5mm uni(三菱鉛筆)スタイルフィット シャープ リフィル 0.5mmuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
シャープには、強度を保ったままくっきりなめらかな「ユニ ナノダイヤ」芯を採用しています。
商品タイプリフィル全長(mm)99.3質量(g)1.3適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.5入数1本芯色色数単色繰り返し・詰め替え対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(HSS) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-5B
...