カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(122)
  • 制御機器(102)
  • 切削工具(102)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • メカニカル部品(74)
  • 機構部品(68)
  • 測定用品(62)
  • 作業工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 物流用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 建築金物(33)
  • 電動工具(32)
  • 空調・電設資材(29)
  • 電気材料(27)
  • 照明(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 防犯用品(17)
  • 自転車部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 安全標識(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 120mm」の検索結果

関連キーワード
1,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(3個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
7,590税込8,349
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
7,209税込7,930
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
739税込813
1本
当日出荷
材質ステンレス
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
850税込935
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
...