カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,628)
- 六角穴付ボルト(182)
- 小ねじ(678)
- 六角ボルト(142)
- 六角穴付ボタンボルト(45)
- 蝶ボルト(86)
- 機構部品(828)
- アルミフレーム用ボルトセット(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,316)
- メカニカル部品(972)
- 制御機器(609)
- 切削工具(231)
- パソコン/周辺機器(153)
- 測定用品(148)
- 科学研究・開発用品(132)
- 電気材料(123)
- 建築金物(111)
- 作業工具(95)
- 物流用品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 電動工具(51)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 家電(39)
- テープ(36)
- 清掃用品(34)
- バイク純正部品(31)
- バイク部品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 農業・園芸資材(26)
- 自動車補修部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 厨房用品(20)
- 溶接用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 安全用品(15)
- 縫製用品(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 事務用品(14)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 梱包用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 農業機械(9)
- オフィス家具(8)
- 防犯用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- カー用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 防災用品(5)
- 自転車部品(5)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
頭部形状

六角アプセット(104)

六角穴付き(203)

六角穴付きフランジ(12)

六角穴付き皿(30)

平(10)

根角ボルト(15)

極低頭(4)

皿(151)
材質
- ステンレスすべて(510)
- SUS303(9)
- SUS304(338)
- SUS310S(15)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(37)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(116)
- PEEK(24)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ポリカーボネート(PC)(19)
- レニー(RENY)(17)
- 塩ビ(PVC)(14)
- 鉄すべて(1,241)
- S45C(24)
- SCM435(160)
- SS400(11)
- SWCH(24)
- SWRM(11)
- 黄銅(真鍮)(66)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(21)
- 0.7(36山)(21)
- 0.8(1,679)
- 0.85(1)
- 0.9(28山)(16)
- 1(13)
- 1.25(56)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(35)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.11(12山)(69)
- 2.5(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.85・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5
表面処理
- 3価クロメート(52)
- 3価ブラック(111)
- 3価ホワイト(143)
- その他(30)
- つや消し黒(22)
- アロック(31)
- カラー(39)
- クロメート(113)
- クローム(73)
- ジオメット(22)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(39)
- ニッケル(135)
- ノンクローム(69)
- ユニクロ(147)
- 生地/未処理(95)
- 茶ブロンズ(50)
- 黒亜鉛(82)
- 黒染め(86)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(32)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(2,052)
- エスコ(149)
- 日産ネジ(70)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- Modes(9)
- SMC(2,765)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- RS PRO(226)
- 廣杉計器(178)
- TRUSCO(166)
- ParkerTAIYO(154)
- 椿本チエイン(151)
- 岩田製作所(136)
- 三木プーリ(90)
- イマオコーポレーション(88)
- コガネイ(84)
- 八幡ねじ(62)
- ARCOL(OHMITE)(62)
- ダイヤトレンド(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・日産ネジ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・SMC・NBK(鍋屋バイテック会社)・RS PRO・廣杉計器・TRUSCO・ParkerTAIYO・椿本チエイン・岩田製作所・三木プーリ・イマオコーポレーション・コガネイ・八幡ねじ・ARCOL(OHMITE)・ダイヤトレンド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m5 15mm」の検索結果
![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥705税込¥7761袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(39個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(23本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-102形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色オレンジ
OPPテープ 15mm×20m 5P
サンノート¥129税込¥1421パック(5巻)当日出荷透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(68個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)
M5Stack¥3,898税込¥4,2881台当日出荷300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
M5GO3バッテリーボトム
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個当日出荷M5Stack CoreS3用に設計されたバッテリーボトム M5GOバッテリーボトムの第3世代として、M5Stack CoreS3用に調整されたバッテリーボトムです。赤外線送信用LED、10個のプログラマブルRGB LED、500mAhのLiPoバッテリーなどを内蔵しています。2個のGroveポートが搭載されているので、M5Stack CoreS3本体のポートと合わせて様々なユニットの接続に使えます。両側の側面にはそれぞれ5個ずつのプログラマブルRGB LED(SK6812)が内蔵され、通知や印象的なライト効果に使用できます。 底面には充電用のポゴピンがあり、別売のチャージべースと簡単に接続ができます。チャージべースには充電ICのTP4057が内蔵され、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタはI2C通信にも使用できます。 M5Stack CoreS3専用に設計 ワンタッチで接続できるチャージべース 赤外線送信機を搭載 プログラマブルRGB LED ×10個 500mAhのLiPoバッテリーを内蔵 HY2.0-4P(Grove)拡張ポート ×2個 LEGO互換穴(底面部)仕様【赤外線送信機】内蔵セット内容M5Stack CoreS3バッテリーボトム ×1、M3×16ネジ ×2、M3×18ネジ ×2寸法(mm)54×54×15質量(g)30LED【RGB】WS2812 ×10
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マイコンモジュールM5Stackの拡張コネクタ用のピンヘッダとピンソケット M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容2×15ピンヘッダ ×10、2×15ピンソケット ×10
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
...






























![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)