カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,556)
- 六角穴付ボルト(176)
- 小ねじ(669)
- 六角ボルト(132)
- 六角穴付ボタンボルト(45)
- 蝶ボルト(85)
- 機構部品(678)
- アルミフレーム用ボルトセット(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
- メカニカル部品(470)
- 制御機器(290)
- 切削工具(212)
- パソコン/周辺機器(130)
- 測定用品(88)
- 電気材料(84)
- 物流用品(59)
- 作業工具(56)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 建築金物(42)
- 清掃用品(34)
- 電動工具(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- テープ(30)
- バイク部品(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 農業・園芸資材(20)
- 自動車補修部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 家電(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 溶接用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 事務用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 縫製用品(10)
- 梱包用品(9)
- 農業機械(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- カー用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 防犯用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- 研磨材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 卓上消耗品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
頭部形状

六角アプセット(104)

六角穴付き(197)

六角穴付きフランジ(12)

六角穴付き皿(30)

平(10)

根角ボルト(15)

極低頭(3)

皿(148)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(496)
- SUS303(9)
- SUS304(328)
- SUS310S(15)
- SUS316L(12)
- SUSXM7(33)
- チタン(19)
- 樹脂すべて(98)
- PEEK(21)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- レニー(RENY)(17)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 鉄すべて(1,222)
- S45C(24)
- SCM435(159)
- SWCH(16)
- 黄銅(真鍮)(63)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(20)
- 0.7(36山)(20)
- 0.8(1,654)
- 0.85(1)
- 0.9(28山)(16)
- 1(12)
- 1.25(55)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(35)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.11(12山)(69)
- 2.5(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.85・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(111)
- 3価ホワイト(143)
- その他(30)
- つや消し黒(22)
- アロック(31)
- カラー(39)
- クロメート(113)
- クローム(73)
- ジオメット(22)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(39)
- ニッケル(133)
- ノンクローム(69)
- ユニクロ(144)
- 生地/未処理(86)
- 茶ブロンズ(50)
- 黒亜鉛(81)
- 黒染め(86)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(32)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(2,045)
- エスコ(79)
- 日産ネジ(70)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- Modes(9)
- 廣杉計器(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- TRUSCO(163)
- ParkerTAIYO(154)
- 岩田製作所(130)
- コガネイ(83)
- イマオコーポレーション(82)
- 八幡ねじ(62)
- ダイヤトレンド(62)
- MIYOSHI(小西製作所)(55)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
- THK(42)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・日産ネジ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ParkerTAIYO・岩田製作所・コガネイ・イマオコーポレーション・八幡ねじ・ダイヤトレンド・MIYOSHI(小西製作所)・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・THK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m5 15mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(39個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(23本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-102形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
OPPテープ 15mm×20m 5P
サンノート¥129税込¥1421パック(5巻)当日出荷透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(68個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)
M5Stack¥3,898税込¥4,2881台当日出荷300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
M5GO3バッテリーボトム
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個当日出荷M5Stack CoreS3用に設計されたバッテリーボトム M5GOバッテリーボトムの第3世代として、M5Stack CoreS3用に調整されたバッテリーボトムです。赤外線送信用LED、10個のプログラマブルRGB LED、500mAhのLiPoバッテリーなどを内蔵しています。2個のGroveポートが搭載されているので、M5Stack CoreS3本体のポートと合わせて様々なユニットの接続に使えます。両側の側面にはそれぞれ5個ずつのプログラマブルRGB LED(SK6812)が内蔵され、通知や印象的なライト効果に使用できます。 底面には充電用のポゴピンがあり、別売のチャージべースと簡単に接続ができます。チャージべースには充電ICのTP4057が内蔵され、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタはI2C通信にも使用できます。 M5Stack CoreS3専用に設計 ワンタッチで接続できるチャージべース 赤外線送信機を搭載 プログラマブルRGB LED ×10個 500mAhのLiPoバッテリーを内蔵 HY2.0-4P(Grove)拡張ポート ×2個 LEGO互換穴(底面部)仕様【赤外線送信機】内蔵セット内容M5Stack CoreS3バッテリーボトム ×1、M3×16ネジ ×2、M3×18ネジ ×2寸法(mm)54×54×15質量(g)30LED【RGB】WS2812 ×10
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マイコンモジュールM5Stackの拡張コネクタ用のピンヘッダとピンソケット M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容2×15ピンヘッダ ×10、2×15ピンソケット ×10
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack用パズルユニット(8×8 LEDマトリクス)
M5Stack¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷2つのGroveコネクタによりデイジーチェーン接続が可能 パズルユニット連結専用のGroveコネクタ基板が付属 レゴ互換取り付け穴以外に、M2ネジ用取り付け穴も用意 開発環境:Arduino、UIFlow、ESP-IDF付属品HY2.0-4Pケーブル(20 cm) ×1、パズルユニット連結用Groveコネクタ基板 ×1、輝度と電流ステッカー ×1寸法(mm)24×24×15電源電圧5VLED【RGB】WS2812E-1313コネクタ【Grove】2(WS2812への入力とデイジーチェーン用出力)LED使用数(個)8×8(64個)消費電流14.3mA(スタンバイ時)、94.0mA(輝度8%の白色表示時※)
M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷遠隔制御やIoTアプリケーション用のコンパクトで高性能なプログラマブルコントローラです。メインコントローラに ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、 2.4 GHz Wi-Fi無線通信対応、 8 MB フラッシュ/ 8 MB PSRAM内蔵で、多様なアプリケーション開発のニーズに応える性能と拡張性を実現します。ヒューマンインターフェースとして、1.14インチLEDディスプレイ、6軸IMUセンサ、プロブラマブルボタンを備えています。オーディオ部分には、ES8311モノラルオーディオコーデック、高感度MEMSマイクロフォン、AW8737パワーアンプが搭載され、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を実現、音声認識とインタラクティブな体験を強化します。IR送受信モジュールと250 mAhリチウム電池も内蔵し、スマートホーム制御、AI音声アシスタント、IoTプロジェクト開発などの用途に最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8、赤外線(IR):送信(TX) + 受信(RX)両対応寸法(mm)48.0 x 24.0 x 15.0質量(g)20バッテリー(内臓)250 mAhディスプレイ1.14インチ IPS-LCDフラッシュ(メモリ)8MB入力電源USB Type-C動作温度(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)4日以内出荷エスコ品番EA949MP-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル質量(kg)-色(網地)ブルー質量(g/m2)-目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
カラーテープ 巾15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
...