絞り込み
長さ(mm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(9)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(4)
- 28(1)
- 30(4)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- SUS316(5)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(4)
ねじの呼び
- M3(1)
- M6(20)
- M8(1)
- M16(1)
頭部形状

フランジボタン(3)

ボタン(1)

六角(2)

六角穴付き(3)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(19)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(27)
- 0.7(36山)(32)
- 0.75(2)
- 0.8(1,894)
- 0.9(28山)(12)
- 1.25(12)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(13)
- 1.58(16山)(408)
- 1.6(4)
- 1.75(3)
- 1.81(14山)(70)
- 2(7)
- 2.11(12山)(167)
- 2.2(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状

六角穴(6)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(15)
- エスコ(1)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大丸鋲螺製作所(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・由良産商・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大丸鋲螺製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m5 16」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(133件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥12,980税込¥14,2781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥719~税込¥791~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥549~税込¥604~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当先端形状平先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径