コンベックス5mペンクリップ付き
人間工学に基づいたデザイン設計で快適な作業が可能です。
オートロック機能により簡単かつ正確な測定が可能です。
幅広22mmのナイロンコーティングテープ。
片手で簡単にマーキングできるペンシルクリップ付き。
ベルトクリップ。
エンドストップ。
双方向テープフック。
- 用途
- 測定作業
- テープ幅(mm)
- 22
- テープ地色
- 白
- 目盛
- メートル目盛
- 測定範囲(m)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
































