カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
- メカニカル部品(709)
- 作業工具(291)
- 制御機器(237)
- 農業機械(212)
- 建材・エクステリア(188)
- 機構部品(143)
- 測定用品(96)
- 切削工具(77)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 電気材料(47)
- 電動工具(47)
- 防犯用品(45)
- 建築金物(45)
- 自動車純正部品(39)
- 自動車補修部品(39)
- 学童・教育用品(38)
- 科学研究・開発用品(31)
- パソコン/周辺機器(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 物流用品(25)
- 空圧工具(24)
- バイク部品(15)
- 清掃用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- オフィス家具(8)
- 測定関連サービス(8)
- 家電(8)
- テープ(7)
- 安全保護具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 溶接用品(6)
- 作業服(6)
- カー用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 医療(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(887)
- 三木プーリ(310)
- BIGM(丸山製作所)(209)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- ニッセイ(97)
- エスコ(85)
- シグマ光機(77)
- 東日製作所(71)
- RS PRO(53)
- CKD(40)
- TOSO(40)
- KANON(中村製作所)(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- MAZDA(マツダ)(30)
- 近藤製作所(29)
- アサ電子工業(29)
- omron(オムロン)(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
- 椿本チエイン(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5-n」の検索結果

替えレンズ M5-N用
理研オプテック¥37,980税込¥41,7781セット(50個)11日以内出荷M5-N専用アクリル製替アイピースです。用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業仕様【通気孔付の有無】有、【防曇加工の有無】無トラスコ品番853-7490材質アイピース:アクリル、フレーム:軟質塩ビ、バンド:綿ゴム厚さ(mm)【アイピース】2質量(g)69レンズ色クリア
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
セーフティゴーグル
理研オプテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷顔に接している面は額部だけで圧迫感が少ないタイプです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様通気孔付、メガネ・マスク併用可トラスコ品番336-5689形状ゴーグル型質量(g)69タイプメガネ併用可レンズ色クリア機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)ポリプロピレン材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)コットン
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
テラピンニップル
千代田通商¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。トラスコ品番311-3817形状ニップル材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)10.5接続ねじM5X0.8材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)二面幅H(mm)8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ペンダントコードリール65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25x 7mm/M5/135N 強力マグネット
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
テラピンニップル
千代田通商¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷から5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
デルタPノルトロックW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1/1.8型 固定焦点レンズ
興和オプトロニクス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から92日以内出荷1/1.8型のカメラに対応寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
...