十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)150
トラスコ品番222-0849
材質S58C
質量(g)125
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入
材質本体:鉄
表面処理グリーンめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。
色ライトグレー
材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7
材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質ポリアミド
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。
色ライトグレー
材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7
材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
材質ステンレス
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M10個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ