429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-510 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
230 税込253
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-508 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-233 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 頭部形状六角穴付き皿 種別全ねじ 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-510A
1個
500 税込550
翌日出荷

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-501
1個
1,180 税込1,298
3日以内出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(33個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 仕様皿穴側N極
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状丸型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1箱(5箱)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)