エスコ品番EA949LX-1205
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZB-53
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
エスコ品番EA949ZB-51
厚さ(mm)1
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)10
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理亜鉛黒
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)10
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZB-5
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
エスコ品番EA949LY-605
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス、ネオプレンゴム
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
厚さt(mm)3
エスコ品番EA949ZB-52
厚さ(mm)1
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
鉄に黒亜鉛めっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
種類平ワッシャー
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理3価ブラック
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類ばね座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
呼び径M2.6
内径d(Φmm)2.9
厚さt(mm)0.5
外径D(Φmm)7.5
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
1箱(10000個)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
材質鉄(または標準)
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理亜鉛黒
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理亜鉛黒
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ