カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(8)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「m500-t8」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)

    スーパー工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
    用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
  • 【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル 久保田商事

    【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル

    久保田商事
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
    仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
    仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
  • Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様 ダイヘン

    Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様

    ダイヘン
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
    質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P

    ダイヘン
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1セット
    翌々日出荷
    大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
    仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2

    スーパー工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
  • ポリアセタールシート コクゴ

    ポリアセタールシート

    コクゴ
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
    用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
  • センサアクチュエータケーブル T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル T406シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの M8 オスストレートシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ ケーブル長のオプション: 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、7 m、10 m M12 ケーブルアセンブリは、誤配線の可能性を排除し、確実に接続できるように TE の工場で密閉及びテストされています クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般的な市場向けケーブルアセンブリを含む完全なソリューションにより、ワンストップショッピングと TCO の削減が可能になります 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム Vision システム 電子機器製造
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0372アズワン品番65-7457-61
  • センサアクチュエータケーブル T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル T406シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの M8 オスストレートシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ ケーブル長のオプション: 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、7 m、10 m M12 ケーブルアセンブリは、誤配線の可能性を排除し、確実に接続できるように TE の工場で密閉及びテストされています クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般的な市場向けケーブルアセンブリを含む完全なソリューションにより、ワンストップショッピングと TCO の削減が可能になります 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム Vision システム 電子機器製造
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0352アズワン品番65-7459-94
  • センサアクチュエータケーブル T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル T406シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの M8 メスストレートシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さをご用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ ケーブル長のオプション: 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、7 m、10 m M12 ケーブルアセンブリは、誤配線の可能性を排除し、確実に接続できるように TE の工場で密閉及びテストされています クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般的な市場向けケーブルアセンブリを含む完全なソリューションにより、ワンストップショッピングと TCO の削減が可能になります 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム Vision システム 電子機器製造
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0353アズワン品番65-7458-94
  • A4 溝入れインサート A4G-P-T ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-T

    ケナメタル
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ。セラミック材種
  • 6カクボルト M8X70X22-7T BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X70X22-7T

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考M8X70X22-7T ※2020年9月~部品名称6カクボルト M8X70X22-7T図解NoCBM-301SB ブームウケ部品_No.4、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520BH-1 ブーム受け部品_No.8、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.6カクボルト M8X70X22-7T、CBM-520SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.29、CBM-520 動力噴霧機部品_No.72、SSA-α600 本体部品_No.14、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.29、SSA-α1000S 本体部品_No.14、SSA-G540 希望付属品(2)部品_No.19、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH ブームノズル部品_No.82、SSA-α1001S 本体部品_No.14、SSA-α601 本体部品_No.14
  • デンデンボルト BIGM(丸山製作所)

    デンデンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称デンデンボルト図解NoBSM-500J 右ブーム ノズル部品_No.8、MS410R4T-M ホース送り出し装置部品_No.34、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.47、CBM-302SB 左ブーム部品_No.11、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.46、MS551DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.34、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.5、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.25、GB1010BSR ブーム部品_No.30、BSA-420JSG G-4 サイドブーム部品_No.8、BSA-420JAW サイドブーム部品_No.8、BSA-410S ペダル部品_No.6、MS410ENA-3M レバー部品_No.35、BSA-411S サイドブーム部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.8など
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツト図解NoMSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.7、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.7、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.7、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8など
  • 6カクボルト M8X140X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X140X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
  • ドウリョクモトコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    ドウリョクモトコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    備考16,17フクム部品名称ドウリヨクモトコツククミタテ図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.54、MS410EA-H 調圧装置部品_No.15、MK41EC-2 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.16、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410EA-K 調圧装置部品_No.15、SD31 調圧装置部品_No.19、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.18、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.16、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.18、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.8、MS410R2-M 調圧装置部品_No.18、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.15、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.14など
  • バネシタ BIGM(丸山製作所)

    バネシタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネシタ図解NoMS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.20、SSA-α610C 調圧弁部品_No.21、SSA-F617VT-1 調圧弁部品_No.8、MS511R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.29、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.27、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.31、SSA-M500 調圧弁部品_No.8、SD65-1 調圧装置部品_No.22、SSA-α1003MA-1 調圧弁部品_No.8、SSA-S551 調圧弁部品_No.9、MS450EA-M 調圧装置部品_No.26、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-G535 調圧弁部品_No.8、SSA-F610 調圧弁部品_No.8、SSA-α603MA-1 調圧弁部品_No.8、SD45 調圧装置部品_No.26、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.13、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.13など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格6302ZZ部品名称ベアリング図解NoMS511RC-M RC装置部品_No.70、MSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.15、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.8、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.13、MSA613R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.17、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.15、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.27、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.3、MS613R4CF(11.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MSA615R4C(13) オクリダシクミタテ部品_No.15、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.2、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.8、MS651DR6T-Y ホース送り出し装置部品_No.27、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.15、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.26、MSA413R2T-M ホース送り出し装置部品_No.17など
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    規格チユウイ・ハサマレ部品名称ケイコクラベル図解NoBSA-650C -1シリーズ 警告ラベル部品_No.13、MS651DR6T-Y ハリマーク部品_No.6、MS551DR4T-K ハリマーク部品_No.6、MS650DNR-3Y ハリマーク、付属品部品_No.8、MS653DR6T2-Y ハリマーク部品_No.5、MS513DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.10、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.24、MS753DR6T-Y ハリマーク部品_No.5、MS511RC-K ハリマーク部品_No.10、MS551DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS413DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500SLT ハリマーク1部品_No.8、MS753DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.8、MS651DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS511R4T-M ハリマーク部品_No.6、MS753DR4T-K ハリマーク部品_No.5など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考テイシスイツチ部品名称ハリマーク図解NoMSA413R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.16、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.16、MRS60-300クミタテ フレーム部品_No.8、MSA613R3-M-A ハリマーク部品_No.12、MRS90-500SLT ハリマーク2部品_No.10、MSA413R3-M ハリマーク部品_No.12、MRS90-501BSLT ハリマーク2部品_No.5、MSA513R3-M ハリマーク部品_No.12、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.25、MSA413-K ハリマーク部品_No.16、MRS90-502BSLT ハリマーク2部品_No.5、MSA410-K ハリマーク部品_No.22、MSA613R2T-K ハリマーク部品_No.16、MRS60-300-3 ハリマーク(2)部品_No.8、MSA413R3-M(8.5) ハリマーク部品_No.12、MSA410R2T-M ハリマーク部品_No.22、MSA410-M ハリマーク部品_No.22、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.16など
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.7図解NoSSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.36、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z550 計器パネル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.38、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.32、MS550DR4 RC装置部品_No.7、MS551DR4T-K 電装品部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.32、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.23、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.35、MS172MC フレーム部品_No.16、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.31、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z601S ペダル部品_No.36、MS753DR4T-K 電装品部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.11、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.19など
  • 電動パワーユニット式 高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
    用途建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。自動運転機能搭載。
    用途夜間作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業

    100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

    スーパー工業
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    11日以内出荷
    密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
    用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)