アークランドサカモト
トロリーバッグ
用途
工具や道具を楽に運搬する際に
仕様
収納式キャリーハンドル、静音キャスター付
材質
本体:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
最大収納:約9
色
ブラック
質量(g)
約4600
ハンドル高さ(mm)
約400~1010
ポケット数
内側9、外側11
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×410×330(内寸),300×470×410(外寸)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79794106
WM-5000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください