カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,043)
  • 制御機器(429)
  • 自動車純正部品(336)
  • パソコン/周辺機器(301)
  • 農業機械(228)
  • 電気材料(194)
  • 物流用品(189)
  • メカニカル部品(176)
  • 切削工具(154)
  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • 機構部品(110)
  • バイク純正部品(96)
  • 測定用品(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 学童・教育用品(33)
  • 建築金物(32)
  • バイク部品(30)
  • 保管用品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 電動工具(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 作業服(26)
  • 事務用品(24)
  • オフィス家具(21)
  • 作業工具(21)
  • 防災用品(19)
  • 家電(18)
  • 住設機器(17)
  • 医療(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • カー用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 縫製用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5b」の検索結果

関連キーワード
6,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ M5B EVO IRCタイヤ M5B EVOIRC
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ブロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。マディレースに参戦される方。強力なトラクション性能をお求めの方
タイプWT
IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/TIRC
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リム径(inch)18偏平率(%)80
曲ガリ 未来工業曲ガリ未来工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
スピードコントローラー メーターイン モノタロウスピードコントローラー メーターインモノタロウ(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9販売区分業務用
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
電磁弁 4Vシリーズ AirTAC電磁弁 4VシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
取手付パーツBOX色付 TRUSCO取手付パーツBOX色付TRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
材質/仕上スチール製
交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
2,488税込2,737
1本
当日出荷
タイプセラミック砥石ヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレート樹脂タイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス) 変換名人変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス)変換名人
669税込736
1個
当日出荷
USB B(オス)→miniUSB(メス)
ブラックオス形状USB Bメス形状miniUSB変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Bコネクタ2miniUSB
ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) 大阪魂ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
879税込967特価
1パック(7個)
当日出荷
ねじの呼びM5材質黄銅ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地寸法m3(mm)4寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク サンワサプライヒートシンクサンワサプライ
699税込769
1個
当日出荷
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6
クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-M~)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
ペンダントコードリールΦ65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
339税込373
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
テラピンブッシュ 千代田通商テラピンブッシュ千代田通商(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類RXM適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60シールねじシール付
スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
ウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズ ムーヴ・オンウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズムーヴ・オン
169,800税込186,780
1ケース(16箱×5個)
当日出荷
耳紐を無くしてスタイリッシュに、長時間着用のストレスも軽減します。着用者の唾や息をしっかりガードします。顔に触れないヘッドセットタイプ。着用者の唾や息をしっかりガード。透明なので表情や言葉が伝わる。繰り返し使えるのでエコで経済的。耳紐を無くしてスタイリッシュに。耳が痛くなるというストレスを解消。透明フィルムだから笑顔を隠しません。防曇・抗菌加工だから曇りません。人体工学的に優れているから着用時の違和感がありません。サイズの調整も可能だから長時間着用も疲れません。「使い捨て」でないから経済的です。口元に密着しないから「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。特許出願商品。口元に密着しないから化粧崩れしません。
材質透明フィルム/ポリカーボネート、フィルムガイド/ポリカーボネート、アーム/ポリカーボネート、ABS、アームワイヤー/炭素鋼、ハウジング/ポリカーボネート、鉄、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/ポリプロピレンブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-3877-99入数80個入
折りたたみイス コクヨ折りたたみイスコクヨ(11件のレビュー)
9,898税込10,888
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】
用途執務空間での椅子として使用背もたれあり
冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル 視泉堂冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル視泉堂
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
往年の大人気スタンダードメタルシリーズがリニューアルして新登場。老若男女問わず気軽にカッコよく決められる、大人気モデルです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
ヘッドセットマスク ウィンカムヘッドセットマスクウィンカム(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5個)
翌日出荷
「ウィンカムヘッドセットマスク」は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。ストレスフリーのシャープでスタイリッシュな形状は、従来の透明衛生マスクの機能を損なうことなく、企業・店舗のイメージアップに貢献します。防曇加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
用途飲食業、食品小売店、百貨店・食品スーパー、ホテル、学生食堂・社員食堂、理容・美容室、エステサロン、ビューティーサロン、アパレルや雑貨などのショップ・小売店、工場など。サイズフリー質量(g)68材質(フィルム)ポリカーボネート(透明)
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプジーベックテクノロジー
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】三吉バルブ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
部品 住友電工ハードメタル部品住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,498税込7,148
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...