カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • その他機構部品(11)
    • 工作キット(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • 液晶フィルター(2)

「m5stack core2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack Core2 v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 v1.3

    M5Stack
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)
    仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5Stack Core2用ポート拡張モジュール M5Stack

    M5Stack Core2用ポート拡張モジュール

    M5Stack
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。
    寸法(mm)54×54×13拡張性ポートB,C,D,E
  • 液晶保護フィルム M5Stack Core2 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム M5Stack Core2 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種M5Stack Core2寸法(mm)49.5×49.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • 液晶保護フィルム M5Stack Core2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム M5Stack Core2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種M5Stack Core2寸法(mm)49.5×49.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • M5Stack用ToF測距センサユニット M5Stack

    M5Stack用ToF測距センサユニット

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)
    キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
  • M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825) M5Stack

    M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)

    M5Stack
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1
  • Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
    セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
  • M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh) M5Stack

    M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)

    M5Stack
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き
    寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
  • M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221) M5Stack

    M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221)

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    OLEDディスプレイ付きタイマ電源ユニット 指定した時刻でGroveポートに接続した機器の電源をオン/オフできるタイマーユニットです。リアルタイムクロックとSTM32マイコンを内蔵し、0.66インチのOLEDディスプレイや2個の押しボタンスイッチを備えています。LiPo電池の充放電制御、電源電圧/電流値の把握、リアルタイムで情報表示や設定変更が可能です。M5 Core/AtomにI2Cインターフェース接続することにより、I2Cコマンドで電源のオン/オフ時刻やウェイクアップ/スリープ条件などを設定できます。 USB Type-Cコネクタから給電し、1.25-2P端子からLiPo電池に接続できます。330mAのバッテリー充電回路とDC/DCコンバータを内蔵し、Groveポートを介して外部機器に5V/800mAの電力を供給できます。また、INA3221センサにより、電源の入出力電流と電圧をリアルタイムでモニターできます。 オン/オフの時刻を個別に設定できるRTCによるタイマ設定 LiPo電池を330mAの電流で充電する制御回路を内蔵 LiPo電池の出力から5Vを生成するDC/DCコンバータを搭載 INA3221を使用した電圧/電流のモニタリング機能を搭載 電源のオン/オフは押しボタンスイッチによるマニュアル操作も可能
    仕様【内蔵MCU】STM32G031G8U6セット内容INA3221搭載タイマーパワーユニット ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)24×40×11電源(V)5 (DC/DCコンバータにより昇圧)、出力例:DC4.96V/800mA(1400mAhのLiPo電池接続時)スイッチ【操作】2インターフェース【Grove】I2C接続、使用アドレス:0x56バッテリー3.7VのLiPo電池を使用(付属していません)、バッテリー端子:1.25 mmピッチ2ピン(3.7V LiPo電池用)、充電電流:330mA、充電IC:LGS4056HLED【電源インジケータ】1表示デバイス0.66インチOLEDディスプレイ(白色、64×48)入力電源(V)5(電源入力専用のUSB Type-Cコネクタ)
  • M5Stack CoreS3 SE M5Stack

    M5Stack CoreS3 SE

    M5Stack
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能
    仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
  • M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack

    M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2

    M5Stack
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。
    用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • M5Stack Commuモジュール M5Stack

    M5Stack Commuモジュール

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
    寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
  • M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

    M5Stack
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
    仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI