「m5x20 sus」の検索結果

141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1袋(10本)
285 税込314
欠品中

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)6 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード820278
1個
142 税込156
4日以内出荷

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

エスコ品番EA949AT-24 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
285 税込314
翌日出荷

1パック(8本)
285 税込314
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M5X20(SUS)
規格M5X20 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.52MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.41MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoMD115L羽根車部品ナベコネジ(+)M5X20(SUS)_No.56、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.18、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.9、SSA-F616M ペダル部品_No.9、BSA-410S 電装品部品_No.2、SSA-S611VT ペダル部品_No.9、SSA-S501 ペダル部品_No.25、MS026M-1 動力噴霧機部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.53、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.35、SSA-S602DX ペダル部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.32、SSA-S602DXM ペダル部品_No.10、SSA-M500DX 台車 ソウサパネル部品_No.16、KBM-410D 電装品部品_No.13、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.60、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.20、BSA-411AS 電装品部品_No.2など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

1セット(10個)
369 税込406
4日以内出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

1パック(8本)
240 税込264
当日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-21 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-55 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)14 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-520 質量(g)3.5 寸法L(mm)20 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-255 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-520 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(18本)
420 税込462
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1パック(14本)
350 税込385
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-26 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
770 税込847
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-39 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×20
1袋(4本)
750 税込825
翌日出荷


ねじサイズM5 エスコ品番EA948BW-213 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10
1個
565 税込622
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-520
1袋(2個)
440 税込484
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×20
1本
505 税込556
翌日出荷

1パック(7本)
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-93 入数2 ねじサイズM5×20
1袋(2本)
395 税込435
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-520A
1パック(4本)
615 税込677
翌日出荷

1セット(19個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


材質ステンレス エスコ品番EA949AL-335 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1パック(12本)
395 税込435
当日出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーLM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
24,090 税込26,499
9日以内出荷

エスコ品番EA949AL-236 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(15本)
395 税込435
翌日出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
21,980 税込24,178
9日以内出荷

エスコ品番EA949AL-138 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1パック(16本)
395 税込435
翌日出荷


1セット
269 税込296
翌々日出荷

1セット
179 税込197
翌々日出荷