カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 自転車部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 制御機器(10)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX(2)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(2)
- CKD(2)
- EPSON(2)
- MICROCHIP(2)
- OHSATO(大里)(2)
- RS PRO(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イスカル(1)
- エスコ(4)
- コンパル(2)
- シャープ(2)
- 古里精機製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 由良産商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(5個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,540税込¥1,6941袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥1,182税込¥1,3001パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥289税込¥3181個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
M5 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,250税込¥1,3751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-146材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-343材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(10本)翌々日出荷エスコ品番EA949AL-244材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M5頭部形状皿頭
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZE)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
OH赤銀テープ 5P 11mm x90M
コンパル¥659税込¥7251個当日出荷幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
不織布(パオパオ90) 1.5x5m
キンボシ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷保温・防霜効果で野菜を健やかに育てる透過性・通気性・透水性に優れたベタガケシート!軽くて丈夫だから、ベタガケに最適 大切な農作物を、害虫や害鳥からしっかりと守ります 「1.5m×5m」のタイプです材質ポリプロピレン長さ(m)5使用目的べたかけ、保温、防霜、防虫、防鳥透過率(%)約90幅(m)1.5
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
Murrelektronik Limited¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
脱臭フィルター
シャープ¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
集塵フィルター
シャープ¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥384,539税込¥422,9931本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら